Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 3048 Kaltlaminierer 680 mm/min Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A 3048 Kaltlaminierer 680 mm/min Schwarz, Silber
Olympia A 3048 Kaltlaminierer 680 mm/min Schwarz, Silber
Olympia A 3048 Kaltlaminierer 680 mm/min Schwarz, Silber
Olympia A 3048 Kaltlaminierer 680 mm/min Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17376421
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3013
EAN/GTIN:
     4030152030132
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A3, mit 4 Heizwalzen, schnelle Aufwärmzeit, Laminieren ohne Träger Bedienung über Sensortasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
330 mm
Typ
Kaltlaminierer
Vorwärmzeit
5 min
Laminierungsgeschwindigkeit
680 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.8 mm
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
250 µm
Laminiersystem
Beutel
Anzahl der Rollen
4
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Sensor
Anzeigelicht
Ja
Touch-Steuerung
Ja
Umkehr der Motorfunktion
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2.6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
3600 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
4390 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,88*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,01*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,19*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,46*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,45*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,45*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,48*
Zubehör
Olympia
3130
ab € 31,05*
Zubehör
Olympia
3138
ab € 23,49*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,23*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,49*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.