Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Othello F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Othello F
STABILO Othello F
STABILO Othello F
STABILO Othello F
STABILO Othello F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16471298
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     282/F
EAN/GTIN:
     4006381117876
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091010
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
3 mm
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Paketgewicht
4 g
Merkmale
Härte
F
Produktfarbe
Grün
Form
Hexagonal
Bruchsicheres Blei
Ja
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.