Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Magenta mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15581528
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6445B001
EAN/GTIN:
     4960999904924
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Magenta-Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die magentafarbene Tinte mit ChromaLife100+ System wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 11 ml Tinte können bis zu 660 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 29102¹ Standard).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
A4, ISO/IEC 24734
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto magenta
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
PIXMA iP7250, PIXMA iP8750, PIXMA iX6850, PIXMA MG5450, PIXMA MG5550, PIXMA MG5650, PIXMA MG6350, PIXMA MG6450, PIXMA MG6650, PIXMA MG7150, PIXMA MG7550, PIXMA MX725, PIXMA MX925
Seitenergebnis Farbtinte
660 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
CLI-551XL M
Ursprungsland
Japan
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 8,98*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 10,82*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,10*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 12,07*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 8,98*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,26*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 9,07*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 9,04*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.