Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite
Canon CLI-551XL Tinte Cyan mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     820-1033954
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6444B001
EAN/GTIN:
     4960999904931
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Cyan-Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die cyanfarbene Tinte mit ChromaLife100+ System wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 11 ml Tinte können bis zu 665 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 29102¹ Standard).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
A4, ISO/IEC 24734
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto zyan
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
PIXMA iP7250, PIXMA iP8750, PIXMA iX6850, PIXMA MG5450, PIXMA MG5550, PIXMA MG5650, PIXMA MG6350, PIXMA MG6450, PIXMA MG6650, PIXMA MG7150, PIXMA MG7550, PIXMA MX725, PIXMA MX925
Seitenergebnis Farbtinte
665 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
CLI-551XL C
Ursprungsland
Japan
Farbe
Ja
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,05*
€ 15,44*
4 Tage
149
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 12,27*
€ 15,89*
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 12,44*
€ 16,06*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,55*
€ 16,08*
2 Tage
400
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,70*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 8,91*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 10,87*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,15*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 8,99*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,27*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 9,09*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,34*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 9,08*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.