Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-706 GY Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-706 GY Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Grau
Canon PFI-706 GY Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15568696
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6690B001
EAN/GTIN:
     4960999910789
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grau
Kompatibilität
Canon imagePROGRAF iPF9400
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 307,20*
Ähnlich
Canon
6658B001
ab € 126,65*
Ähnlich
Canon
6664B001
ab € 125,88*
Ähnlich
Canon
6666B001
ab € 125,78*
Ähnlich
Canon
6659B001
ab € 126,03*
Ähnlich
Canon
6656B001
ab € 125,78*
Ähnlich
Canon
6661B001
ab € 125,77*
Ähnlich
Canon
6667B001
ab € 121,78*
Ähnlich
Canon
6662B001
ab € 121,80*
Ähnlich
Canon
6663B001
ab € 121,44*
Ähnlich
Canon
6660B001
ab € 121,91*
Ähnlich
Canon
3864B005
ab € 221,87*
Ähnlich
Canon
6683B001
ab € 235,63*
Ähnlich
Canon
6691B001
ab € 223,45*
Ähnlich
Canon
6687B001
ab € 223,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.