Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-306 PC Druckerpatrone Original Foto zyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-306 PC Druckerpatrone Original Foto zyan
Canon PFI-306 PC Druckerpatrone Original Foto zyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15568679
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6661B001
EAN/GTIN:
     4960999910277
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto zyan
Kompatibilität
Canon imagePROGRAF iPF9400S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 307,04*
Ähnlich
Canon
6658B001
ab € 126,65*
Ähnlich
Canon
6664B001
ab € 125,88*
Ähnlich
Canon
6666B001
ab € 125,78*
Ähnlich
Canon
6659B001
ab € 126,03*
Ähnlich
Canon
6656B001
ab € 125,78*
Ähnlich
Canon
6667B001
ab € 121,78*
Ähnlich
Canon
6662B001
ab € 121,80*
Ähnlich
Canon
6663B001
ab € 121,40*
Ähnlich
Canon
6660B001
ab € 121,91*
Ähnlich
Canon
3864B005
ab € 221,87*
Ähnlich
Canon
6690B001
ab € 222,86*
Ähnlich
Canon
6683B001
ab € 235,63*
Ähnlich
Canon
6691B001
ab € 223,45*
Ähnlich
Canon
6687B001
ab € 223,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.