Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-306 Y Druckerpatrone Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-306 Y Druckerpatrone Original Gelb
Canon PFI-306 Y Druckerpatrone Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15568678
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6660B001
EAN/GTIN:
     4960999910260
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Canon imagePROGRAF iPF9400S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 307,91*
Ähnlich
Canon
6658B001
ab € 125,91*
Ähnlich
Canon
6664B001
ab € 125,95*
Ähnlich
Canon
6666B001
ab € 126,46*
Ähnlich
Canon
6659B001
ab € 125,74*
Ähnlich
Canon
6656B001
ab € 125,73*
Ähnlich
Canon
6661B001
ab € 126,25*
Ähnlich
Canon
6667B001
ab € 121,07*
Ähnlich
Canon
6662B001
ab € 121,78*
Ähnlich
Canon
6663B001
ab € 121,31*
Ähnlich
Canon
3864B005
ab € 222,26*
Ähnlich
Canon
6690B001
ab € 221,95*
Ähnlich
Canon
6683B001
ab € 236,07*
Ähnlich
Canon
6691B001
ab € 223,40*
Ähnlich
Canon
6687B001
ab € 236,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.