Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-422 ersetzt Epson T16XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14,2 ml + 3x 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-422 Epson T16XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14,2 ml + 3x 10 ml
EDD-422 Epson T16XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14,2 ml + 3x 10 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023652418
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-422
EAN/GTIN:
     4043023652418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Epson T16XL (T1631/32733/34) Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 14,2 ml + 3x 10 ml. Seitenreichweite: 645/590/590/590 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce WF-2010 W, Workforce WF-2500 Series, Workforce WF-2510 WF, Workforce WF-2520 NF, Workforce WF-2530 WF, Workforce WF-2540 WF, Workforce WF-2630 WF, Workforce WF-2650 DWF, Workforce WF-2660 DWF, Workforce WF-2700 Series, Workforce WF-2750 DWF, Workforce WF-2760 DWF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
44.20 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159000
Ersatz für Produkt:
Epson T16XL (T1631/32733/34) Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023652418
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-422 ersetzt Epson T16XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14,2 ml + 3x 10 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-422 ersetzt Epson T16XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14,2 ml + 3x 10 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
61170 G
Paletten-Abmessung Volumen:
998400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
360
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
94.1 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-312
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.