Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi CC428 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 150 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mondi CC428 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 150 Blätter Weiß
Mondi CC428 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 150 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     8567-2100005112
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     CC428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laserdrucken
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
150 Blätter
Mediengewicht
280 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,14*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,28*
€ 9,99*
2 Tage
308
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 6,72*
€ 11,60*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,50*
€ 17,06*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
1 Stück enthält 150 Blätter (ab € 0,03594* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.428,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,65*
Ähnlich
Mondi
CC420
ab € 6,00*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,59*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 12,94*
Ähnlich
Mondi
EA23
ab € 11,82*
Ähnlich
Mondi
EA51
ab € 9,36*
Ähnlich
Mondi
EA61
ab € 11,89*
Ähnlich
Mondi
88007902
ab € 4,82*
Ähnlich
Mondi
8687BG90B
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.