Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-F62S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-F62S
Sony ALC-F62S
Sony ALC-F62S
Sony ALC-F62S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12548836
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCF62S.SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel sony
objektivdeckel

Zum Schutz des Objektivs gegen Kratzer, Staub und Regen.
Einfaches Anbringen/Abnehmen am/vom Objektiv.
Gewicht: 14 g.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
62 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
SEL1018
ab € 719,10*
Zubehör
Sony
SEL18200LE
ab € 636,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.