Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plus Briefkorb, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Artikel-Nr.:
     CIDE8-142916
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Besonders robuste und stabile Ausführung, langlebig
    - Flexibles Ablagesystem, kombinierbar mit den Leitz Plus Briefkörben Flach, Jumbo und der Briefkorb-Schublade
    - Größeres Fassungsvermögen als das im Markt übliche aufgrund der etwas höheren Seitenwände
    - Für eine übersichtliche Organisation senkrecht oder versetzt stapelbar
    - Großer Greifausschnitt für einfachen Zugriff auf die Dokumente
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Rot
Stapelbar
Ja
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
357 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
280 g
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb leitz, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 24,16*
Zubehör
Leitz
52330025
ab € 7,15*
Zubehör
Leitz
52180095
ab € 5,22*
Zubehör
Leitz
52270003
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
52270015
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
52270085
ab € 2,11*
Zubehör
Leitz
52270055
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
52270095
ab € 2,10*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,10*
Zubehör
Leitz
52270001
ab € 11,59*
Zubehör
Leitz
52270035
ab € 13,80*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
53270095
ab € 44,63*
Zubehör
Leitz
24760025
ab € 3,34*
Zubehör
Leitz
2476-00-25
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.