Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler tradition 110 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler tradition 110 3H
Staedtler tradition 110 3H
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13478432
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     110-3H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift bester Qualität zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
    - Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine
    - Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2 mm
Merkmale
Härte
3H
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Form
Hexagonal
Bruchsicheres Blei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.