Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler tradition 110 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler tradition 110 3B
Staedtler tradition 110 3B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13478431
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     110-3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift bester Qualität zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
    - Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine
    - Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2 mm
Merkmale
Härte
3B
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Form
Hexagonal
Bruchsicheres Blei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.