Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Seahorse Multipack 6-colours T048140 Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson Seahorse Multipack 6-colours T048140 Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb 1 Stück(e)
Epson Seahorse Multipack 6-colours T048140 Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb 1 Stück(e)
Epson Seahorse Multipack 6-colours T048140 Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb 1 Stück(e)
Epson Seahorse Multipack 6-colours T048140 Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12257498
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T048140A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
Epson R200/R220/R300/R320/RX500/RX600/RX620
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
329 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 86,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,91*
€ 139,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,23*
€ 137,12
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 114,67*
€ 136,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,84*
€ 125,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,51*
€ 111,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,67*
€ 103,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T04814010
ab € 19,15*
Ähnlich
Epson
C13T04854010
ab € 19,02*
Ähnlich
Epson
C13T04864010
ab € 16,13*
Ähnlich
Epson
C13T04834010
ab € 10,92*
Ähnlich
Epson
C13T04844010
ab € 16,45*
Ähnlich
Ampertec
C13T04814010
ab € 17,50*
Ähnlich
Ampertec
C13T04824010
ab € 11,94*
Ähnlich
Ampertec
C13T04834010
ab € 16,06*
Ähnlich
Ampertec
C13T04844010
ab € 19,10*
Ähnlich
Ampertec
C13T04854010
ab € 15,84*
Ähnlich
Ampertec
C13T04864010
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.