Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Seahorse Singlepack Black T0481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Seahorse Singlepack Black T0481
Epson Seahorse Singlepack Black T0481
Epson Seahorse Singlepack Black T0481
Epson Seahorse Singlepack Black T0481
Artikel-Nr.:
     CIDE8-873742
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T04814010
EAN/GTIN:
     8715946356020
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson Stylus Photo R200, R220, R300, R320, R340, RX500, RX600, RX620, RX640
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Mexiko
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
59 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KMP
1004,4001
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.