| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-111743 Herst.-Nr.: 4709A002 EAN/GTIN: 4960999864730 |
| |
|
| | |
| Ein Foto-Cyan-Tintentank eignet sich zum Druck von Dokumenten und Fotos auf unterschiedlichen Druckmedien. Diese Tinte ermöglicht den Druck von bis zu 380 A4-Seiten (Druck gem. ISO/IEC 24711†) – in Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank ChromaPLUS System vor Verblassen geschützt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Foto zyan | | Kompatibilität | Canon BJC-8200 Photo, i9100, i905D, S800, S820, S900, S9000, i950S, i965, i960x, i990, i9950, iP8500, iP600D | | Seitenergebnis Farbtinte | 380 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fototinte, Fototinte Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |