Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64847 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 64847 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 64847 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 64847 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-110875182
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64847
EAN/GTIN:
     4040849648472
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.0
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.