Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Loop Fan FPT 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107342749
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109900000
EAN/GTIN:
     3831109900000
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
3 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 27 mm
Kabellänge
0.1 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
8-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
550 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36 dB
Maximaler Luftstrom
77 cfm
Luftstrom
130.82 m³/h
Maximum Luftdruck
2.7 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 12v, wasserkühlung armaturen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.