Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
NEC MultiSync E868 Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107017025
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005159
EAN/GTIN:
     5028695125223
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-Lit LED
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.49 x 0.49 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1895.04 x 1065.96 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
3000 - 12192 m
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI
Gewicht und Abmessungen
Breite
1927.6 mm
Tiefe
83.2 mm
Höhe
1099.1 mm
Gewicht
46000 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Tunertyp
SB-11TM
Digitaltuner
Ja
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
1587 x 956.8 x 606 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
330 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.588,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,95*
€ 2.052,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.705,69*
€ 2.029,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,57*
€ 1.939,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,19*
€ 1.908,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,05*
€ 1.889,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.