Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP361dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS LBP361dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP361dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP361dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP361dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP361dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP361dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104803953
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5644C008
EAN/GTIN:
     4549292198560
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
464 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
22000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Briefkopf, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Aussage
Umschlaggrößen
10, C5, Com-10, DL, Monarch
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
27000 Seiten
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
4300 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
275000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e4, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Empfohlene monatliche Auslastung
3000 - 16000 Seiten pro Monat
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
771.49 W
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Stromverbrauch (Standby)
13.69 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.61 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
61 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
2 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.9 s
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,26*
€ 745,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,59*
€ 732,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,58*
€ 723,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,20*
€ 709,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,29*
€ 679,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 116,44*
Zubehör
Canon
7950AA68AA
ab € 153,78*
Zubehör
Canon
5724C001
ab € 214,18*
Zubehör
Canon
5694C003
ab € 237,73*
Zubehör
Canon
5694C002
ab € 477,29*
Zubehör
Canon
5694C001
ab € 238,66*
Zubehör
Canon
5694C006
ab € 310,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.