Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 4981 Briefumschlag E4 (280 x 400 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 4981 Briefumschlag E4 (280 x 400 mm) Braun
GPV France 4981 Briefumschlag E4 (280 x 400 mm) Braun
GPV France 4981 Briefumschlag E4 (280 x 400 mm) Braun
GPV France 4981 Briefumschlag E4 (280 x 400 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156443
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     4981
EAN/GTIN:
     3250650049813
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
E4 (280 x 400 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33.6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
2133
ab € 40,62*
Sonstiges
GPV
4927
ab € 76,74*
Sonstiges
GPV
4983
ab € 89,33*
Sonstiges
GPV
4990
ab € 98,98*
Sonstiges
GPV
5001
ab € 201,56*
Sonstiges
GPV
4984
ab € 18,58*
Sonstiges
GPV
4991
ab € 20,84*
Sonstiges
GPV
4949
ab € 21,13*
Sonstiges
GPV
4928
ab € 15,96*
Sonstiges
GPV
4982
ab € 87,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.