Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 5001 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 5001 Briefumschlag Braun
GPV France 5001 Briefumschlag Braun
GPV France 5001 Briefumschlag Braun
GPV France 5001 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156373
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     5001
EAN/GTIN:
     3250650050017
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Länge (mm)
465 mm
Gewicht
52.892 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
2133
ab € 40,64*
Sonstiges
GPV
4927
ab € 76,53*
Sonstiges
GPV
4981
ab € 134,99*
Sonstiges
GPV
4983
ab € 89,49*
Sonstiges
GPV
4990
ab € 98,95*
Sonstiges
GPV
4984
ab € 18,49*
Sonstiges
GPV
4991
ab € 20,75*
Sonstiges
GPV
4949
ab € 20,94*
Sonstiges
GPV
4928
ab € 15,95*
Sonstiges
GPV
4982
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.