Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 394108C Papiertüte Braun, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 394108C Papiertüte Braun, Rot
Clairefontaine 394108C Papiertüte Braun, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103154980
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     394108C
EAN/GTIN:
     3329683941088
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Blockbodenbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Rot
Form
Quadratisch
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Breite
210 mm
Tiefe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
394106C
ab € 4,29*
Sonstiges
Clairefontaine
394107C
ab € 6,00*
Sonstiges
Clairefontaine
394109C
ab € 4,28*
Sonstiges
Clairefontaine
394110C
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.