Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 394109C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 394109C Geschenkverpackung
Clairefontaine 394109C Geschenkverpackung
Clairefontaine 394109C Geschenkverpackung
Clairefontaine 394109C Geschenkverpackung
Clairefontaine 394109C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947397
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     394109C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Blockbodenbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 28 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
394106C
ab € 4,29*
Sonstiges
Clairefontaine
394107C
ab € 6,00*
Sonstiges
Clairefontaine
394108C
ab € 8,55*
Sonstiges
Clairefontaine
394110C
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.