Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 394107C Papiertüte Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 394107C Papiertüte Braun, Weiß
Clairefontaine 394107C Papiertüte Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103154983
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     394107C
EAN/GTIN:
     3329683941071
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Weiß
Form
Quadratisch
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
310 mm
Breite
1550 mm
Tiefe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
394106C
ab € 4,26*
Sonstiges
Clairefontaine
394108C
ab € 8,55*
Sonstiges
Clairefontaine
394109C
ab € 4,27*
Sonstiges
Clairefontaine
394110C
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.