Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 394110C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 394110C Geschenkverpackung
Clairefontaine 394110C Geschenkverpackung
Clairefontaine 394110C Geschenkverpackung
Clairefontaine 394110C Geschenkverpackung
Clairefontaine 394110C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947399
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     394110C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Blockbodenbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
394106C
ab € 4,29*
Sonstiges
Clairefontaine
394107C
ab € 6,00*
Sonstiges
Clairefontaine
394108C
ab € 8,55*
Sonstiges
Clairefontaine
394109C
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.