| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-103122334 Herst.-Nr.: PI5110-150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | HDMI-Version | 2.0b | | DisplayPorts-Version | 1.2a | | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | | AWG Kabelgröße | 28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapter purelink, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 15m |
| | |
| |