Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G322CQP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102156813
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     G322CQP
EAN/GTIN:
     4719072965730
Suchbegriffe:
Curved Monitor
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
679 mm
Paketgewicht
10900 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
701 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
269 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
480 mm
Gewicht (mit Ständer)
7700 g
Breite (ohne Standfuß)
701 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
128 mm
Höhe (ohne Standfuß)
428 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5900 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteiltyp
Extern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
2500:1
Maximale Bildwiederholrate
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1000R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2724 x 0.2724 mm
Horizontaler Scanbereich
90.9 - 251.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 170 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
697.344 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.256 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
91.6 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
115.4 %
Adobe RGB-Abdeckung
89.8 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,57*
€ 656,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,38*
€ 652,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,49*
€ 637,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,15*
€ 610,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,40*
€ 583,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.