Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-030 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101870050
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC HDMI-HY8-030
EAN/GTIN:
     8059018365221
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
365221
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1236 g
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 480i, 720i, 1080p, 480p, 720p, 2160p, 4320p, 2160i
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabelmaterial
Faseroptik
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Farbabtastung
4:4:4, 4:2:0
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.