Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Rivacase Sherwood Rucksack Camouflage Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101819808
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7631 NAVY CAMO
EAN/GTIN:
     4260403578117
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
715 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
290 x 40 x 400 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Camouflage
Material
Polyester, Polyurethan
Färbung
Muster
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
10.5 "
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Anzahl von Fächern
2
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Dokumententasche, Schlüsseltasche, Stifttasche, Tablettasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Seitlicher Zugang
Ja
Wasserfest
Ja
Name der Farbe
Navy camo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.