Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI eARC Converter/Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus HDMI eARC Converter/Splitter
Digitus HDMI eARC Converter/Splitter
Digitus HDMI eARC Converter/Splitter
Digitus HDMI eARC Converter/Splitter
Digitus HDMI eARC Converter/Splitter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101412865
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45337
EAN/GTIN:
     4016032482093
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Splitter
Video Converter
Extrahiert Dolby Atmos, TrueHD, DTS-HD von HDMI 2.0 eARC-Geräten auf ältere Audio/Video Receiver

- eARC Audio Extractor Funktion
- Audio Splitter Funktion
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Unterstützt Auflösungen bis UHD 4K/60Hz, 4:4:4
- EDID-Umschalter
- Unterstützt CEC (Consumer Electronic Control)
- HDMI 2.0b / HDCP 2.3
- Unterstützt HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Pass-Through
- Unterstützt PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby True-HD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X

Der DIGITUS® HDMI eARC Converter/Splitter bietet 2 Betriebsarten (Modi): Modus 1 -> eARC Audio Extractor – Verbinden Sie ein HDMI 2.0 Gerät (z.B. XBox Series X, PS5) mit einem UHD-Fernseher, während Sie weiterhin Ihren alten AVR (Audio Video Receiver) verwenden. Unkomprimierter 5.1 / 7.1 Surround Sound sowie ATMOS und DTS können vom eARC- oder ARC-Port Ihres TVs an jeden Standard-HDMI-Eingang (NICHT eARC-Port) Ihres älteren AVR oder Ihrer Soundbar extrahiert werden. Streaming Geräte/Sticks, Sat-TV, Streamings Apps auf Ihrem Smart TV profitieren von den bestmöglichen Audioinhalten. Modus 2 -> Audio Splitter – Mit dem lokalen HDMI-Eingang und Ausschalten der eARC-Extraktion am Umschlater ist es möglich, den Audiostream von jeder HDMI-Mehrkanal-Audioquelle aufzuteilen und das Video an jeden HDMI 2.0 TV zu senden. Der Audioausgang bietet ein schwarzes 720p-Bild, um mit jedem älteren AVR mit HDMI 1.3 und höher kompatibel zu sein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Datenübertragungsrate
18 Mbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
HDMI-Version
2.0b
CEC-Durchführung
Ja
Produktfarbe
Silber
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Gehäusematerial
Aluminium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungsvolumen
996.45 cm³
Paketgewicht
223.5 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
83 g
Eingänge
USB-Stecker
Mikro-USB
HDMI-In
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
84718000
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.