Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 60194 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz - Silber (60194)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-8005580
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     60194
EAN/GTIN:
     4040849601941
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI

Produkttext

Der USB-C™-auf-HDMI™-Adapter spiegelt Daten, Audio- und Videosignale auf HDMI™-Geräte. USB-C™-Verbindungen wie Smartphone- oder Laptopbildschirme lassen sich mit dem Adapter mühelos mit größeren Bildschirmen wie Fernsehern, Monitoren oder Projektoren über HDMI™ synchronisieren.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,15 m
Anschluss 1  USB Typ-C
Anschluss 2  HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
HDMI-Version  2.1
HDCP  Ja
HDCP-Version  1.4/2.3
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
Maximale Auflösung  7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen  3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi  2160p, 4320p
Datenübertragungsrate  48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate  120 Hz
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Leitermaterial  Kupfer
Jackenmaterial  Aluminium, Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeltyp  Rundkabel
Plug und Play  Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme  Android
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  10 - 85%
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  5 mm
Gewicht  20 g
Breite  21 mm
Tiefe  45 mm
Höhe  11 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,15 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
HDMI-Version:
2.1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.3
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi:
2160p, 4320p
Datenübertragungsrate:
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Rundkabel
Plug und Play:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 85%
Kabeldurchmesser:
5 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
11 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c adapter hdmi, usb-c hdmi adapter, hdmi adapter hdmi, 60194, wentronic, hdmi, goobay, adapter, usbc, videokabeladapter, typc, schwarz, silber, videokabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 40,93*
€ 55,10*
€ 5,90*
ab € 33,93*
€ 58,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,90*
€ 63,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
60171
ab € 40,80*
Zubehör
Goobay
60176
ab € 14,51*
Zubehör
Goobay
62113
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.