Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101280117
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60171
EAN/GTIN:
     4040849601712
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
erweitert einen USB-C™-Port um zwei DisplayPort™-Anschlüsse

Der Adapter speist bis zu 2 DisplayPort™-Geräte gleichzeitig. So lässt sich z. B. der Laptopbildschirm über den USB-C™-Ausgang auf 2 Monitore erweitern – für größeren Komfort am Arbeitsplatz. Der Hub überzeugt zusätzlich mit hoher Farbbrillanz dank HDR-Unterstützung und Auflösungen bis zu 2x 4K @ 60 Hz im MST-Modus.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate (max)
32.4 Gbit/s
Zertifizierung
CE, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
42 g
Kabeldurchmesser
5 mm
USB Kabellänge
0.12 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51771
€ 22,61*
Zubehör
Goobay
60174
€ 41,30*
Zubehör
Goobay
60194
€ 35,86*
Zubehör
Goobay
60195
€ 13,29*
Zubehör
Goobay
62105
€ 42,25*
Zubehör
Wentronic
66274
€ 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.