Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100830853
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27V5C/BK
EAN/GTIN:
     4038986180160
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
27" IPS FHD-Monitor zur Steigerung der Produktivität und des Komforts, mit USB-C und PD65W
Das AOC 27V5C ist ein dreiseitiges, rahmenloses Gehäuse, in dem sich ein 27 Zoll IPS-Monitor mit FHD-Auflösung verbirgt, der für ein komfortables und herausragendes Seherlebnis sorgt. Das Gerät bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten wie USB-C mit einer Stromversorgung bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüsse, HDMI- und DisplayPort-Anschluss. Das Anmelden ist Dank Windows Hello einfach und sicher.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7380 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
3 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
5230 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, CB, EAC
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
81 %
Außenverkleidungstyp
Matt
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
82 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
101 %
NTSC Abdeckung (typisch)
88 %
Adobe RGB-Abdeckung
87 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.