Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Monitor-Tischhalterung, 1 Bildschirm bis 32", grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Monitor-Tischhalterung, 1 Bildschirm bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 1 Bildschirm bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 1 Bildschirm bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 1 Bildschirm bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 1 Bildschirm bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 1 Bildschirm bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 1 Bildschirm bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 1 Bildschirm bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 1 Bildschirm bis 32", grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100727494
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8335
EAN/GTIN:
     8716065508550
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die AC8335 Monitor-Tischhalterung schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Befestigen Sie diese Monitorhalterung einfach an oder durch einen Schreibtisch (max. Tischstärke 88 mm). Befestigen Sie einen Bildschirm bis zu 32" und 9 kg mühelos an der AC8335 mit dem Easy Screen Mounting System. Die Halterung verfügt über 3 Drehpunkte, um den besten Betrachtungsabstand zu erzielen. Stellen Sie den Bildschirm mit den flexiblen Bildschirmeinstellungen ein: neigen, drehen und schwenken. Mit dem Kabelmanagementsystem bleiben die Kabel außer Sichtweite.

Schaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsbereich
Die AC8335 Monitor-Schreibtischhalterung ist höhenverstellbar und hat drei Drehpunkte. Neigen, schwenken und drehen Sie Ihren Bildschirm, um einen idealen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen und das Risiko von Nacken-, Rücken- und Schulterbeschwerden zu verringern. Mit dem integrierten Kabelmanagement bleiben die Kabel außer Sichtweite.

Komfortables Monitor-Befestigungssystem
Mit dem einfachen Montagesystem können Sie den Monitor ganz einfach selbst an der Tischhalterung befestigen. Die Halterung hat VESA 75x75 und 100x100. Im Lieferumfang des AC8335 ist das gesamte Montagematerial für die Klemm- und die Tüllenhalterung enthalten. Die Tischhalterung ist für Tische mit einer maximalen Dicke von 88 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montage
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (max.)
88 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 420 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-70 - 70 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
422 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2940 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.