Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO EASYgraph S HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
STABILO EASYgraph S HB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100703981
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     326/03-HB
EAN/GTIN:
     4006381530675
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091010
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2.2 mm
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Paketgewicht
4 g
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Orange
Form
Dreieckig
Beste Verwendung
Schule
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,93*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.