Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Smartactive Regenduschkopf Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Smartactive Regenduschkopf Stahl
GROHE Smartactive Regenduschkopf Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100348581
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26475DC0
EAN/GTIN:
     4005176526237
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brausestange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
310 mm
Merkmale
Typ
Regenduschkopf
Produktfarbe
Stahl
Platzierung
Wand
Einstellmöglichkeiten
2
Antiverkalkungssystem
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,84*
€ 693,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,82*
€ 688,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,23*
€ 660,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,63*
€ 638,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,82*
€ 595,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26457000
ab € 84,16*
Ähnlich
Grohe
27479000
ab € 307,45*
Ähnlich
Grohe
26481DC0
ab € 527,86*
Ähnlich
Grohe
26479DC0
ab € 499,63*
Ähnlich
Grohe
26479LS0
ab € 464,93*
Ähnlich
Grohe
26475LS0
ab € 467,45*
Ähnlich
Grohe
26642000
ab € 405,10*
Ähnlich
Grohe
26640000
ab € 392,84*
Ähnlich
Grohe
27480000
ab € 305,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.