Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower Smartconnect 310 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78344494
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26640000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Duschpaneel
Duschsystem
Bestehend aus
- Kopfbrause Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
- Brauseboden chrom

2 Strahlarten:
- PureRain, ActiveRain
- Start-Strahlart programmierbar
- Horizontaler Durscharm 422 mm (26 146)
- Mit runder Rosette
- Mit drahtloser Fernbedienung zur Strahlart-Auswahl oder -Kombination
- Halter an die Wand schrauben oder kleben
- Batteriebetrieben
- Inklusive 3 x Mignon Batterie AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
- LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
- Wasserdichte Fernbedienung IP57
- GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
- GROHE StarLight Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
420 mm
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Größe (1. Kopf)
310 mm
Funktionenanzahl (1. Kopf)
2
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Einstellbare Durchflussmenge
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,07*
€ 539,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,18*
€ 534,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,34*
€ 514,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,55*
€ 498,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,65*
€ 466,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26457000
ab € 84,13*
Ähnlich
Grohe
27479000
ab € 306,65*
Ähnlich
Grohe
26481DC0
ab € 527,77*
Ähnlich
Grohe
26479DC0
ab € 498,86*
Ähnlich
Grohe
26479LS0
ab € 466,73*
Ähnlich
Grohe
26475LS0
ab € 470,88*
Ähnlich
Grohe
26642000
ab € 408,86*
Ähnlich
Grohe
26475DC0
ab € 497,92*
Ähnlich
Grohe
27480000
ab € 307,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.