Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartconnect 310 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78344493
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26642000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Duschpaneel
Duschsystem
Destehend aus:
- Kopfbrause Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
- Brauseboden chrom

2 Strahlarten:
- PureRain, ActiveRain
- Start-Strahlart programmierbar
- Horizontaler Durscharm 422 mm (26 146)
- Mit eckiger Rosette
- Mit drahtloser Fernbedienung zur Strahlart-Auswahl oder -Kombination
- Halter an die Wand schrauben oder kleben
- Batteriebetrieben
- Inklusive 3 x Mignon Batterie AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
- LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
- Wasserdichte Fernbedienung IP57
- GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
- GROHE StarLight Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
420 mm
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Größe (1. Kopf)
310 mm
Funktionenanzahl (1. Kopf)
2
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Einstellbare Durchflussmenge
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopfbrause, duschpaneel grohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 486,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,76*
€ 579,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,11*
€ 555,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,56*
€ 539,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26457000
€ 110,98*
Ähnlich
Grohe
27479000
€ 386,32*
Ähnlich
Grohe
26481DC0
€ 606,19*
Ähnlich
Grohe
26479DC0
€ 609,25*
Ähnlich
Grohe
26479LS0
€ 562,22*
Ähnlich
Grohe
26475LS0
€ 549,29*
Ähnlich
Grohe
26640000
€ 468,62*
Ähnlich
Grohe
26475DC0
€ 576,95*
Ähnlich
Grohe
27480000
€ 387,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.