Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 40311-00000-00 MOON Fönhalter Klebstoff Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004722
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40311-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448448224
Suchbegriffe:
Föhnhalter
Fönhalter
Haartrocknerhalter
fönhalter
Tesa 40311-00000-00 MOON Fönhalter Klebstoff Silber

Inkl. Klebelösung

Wenn Ihre Haare nass sind, sollte sich Ihr Fön am besten in Griffnähe befinden. Das können Sie mit der stilvollen tesa® MOON Fönhalterung sicherstellen. Der Fönhalter überzeugt mit einer einfachen Montage. Statt zu bohren und die Fliesen zu beschädigen, verwenden Sie eine Klebelösung. Sie kleben den Befestigungsadapter an, füllen ihn mit der Klebmasse, lassen sie trocknen und fixieren anschließend die Halterung. Von nun an können Sie sich auf einen starken Halt verlassen. Die Fönhalterung lässt sich jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.

Montageart: Klebstoff
Herstellerfarbe: Silber
Material: Metall
Farbe: grau
Kategorie: Fönhalter
Produkt-Art: Fönhalter
Breite: 100 mm
Länge (Tiefe): 135 mm
Höhe: 160 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 40311-00000-00
EAN: 4042448448224
Energieeffizienzklasse: n.rel.
max. Betriebsdruck: 6 bar

Weitere Suchbegriffe: 4042448448224, tesa, 40311-00000-00, MOON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 26,87*
€ 35,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,89*
€ 35,98*
€ 4,00*
ab € 31,40*
€ 42,34*
€ 3,50*
ab € 47,35*
€ 61,12*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 64,43*
€ 81,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40334-00000
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.