Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT30P-X0N-38D10DG Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CT30P-X0N-38D10DG Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Honeywell CT30P-X0N-38D10DG Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Honeywell CT30P-X0N-38D10DG Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97455243
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT30P-X0N-38D10DG
EAN/GTIN:
     5704174936176
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akkuladezeit (ein)
3 h
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
11
Operationssystem upgradebar
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
RFID-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Scanner-Typ
1D/2D
Unterstützt Google Mobile Services (GMS)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Tropffest
Ja
Tropfdicht
120 cm
VoIP
Ja
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Hallsensor
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
3
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Breite
154 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
12.6 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
GSM, HSPA+, LTE, UMTS
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Antennentyp
2x2
Netzstandard
IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11mc, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
CCX v4, EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Anzahl der Kerne
2
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
6 GB
Flash-Speicher
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC, SDIO
Interner Speichertyp
DDR4X
Flash-Speichertyp
UFS
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
2160 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.084,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,15*
€ 1.406,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,50*
€ 1.404,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,52*
€ 1.360,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,38*
€ 1.333,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,37*
€ 1.290,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,93*
Zubehör
Brodit
711334
ab € 24,71*
Zubehör
Brodit
721334
ab € 79,93*
Zubehör
Brodit
727334
ab € 80,11*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,69*
Zubehör
Honeywell
CT30P-BTSC-001
ab € 65,26*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVB-2
ab € 304,24*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVB-3
ab € 305,79*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVN-2
ab € 303,50*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVN-3
ab € 304,51*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CLIP-STD
ab € 1,25*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVB-2
ab € 305,28*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVB-3
ab € 303,86*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVB-HC0
ab € 53,31*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVN-2
ab € 305,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.