Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711334 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711334 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711334 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711334 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711334 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711334 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711334 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711334 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108438315
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
97 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Honeywell CT30XP
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.