Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL EcoLoop Urban-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL EcoLoop Urban-Rucksack
DELL EcoLoop Urban-Rucksack
DELL EcoLoop Urban-Rucksack
DELL EcoLoop Urban-Rucksack
DELL EcoLoop Urban-Rucksack
DELL EcoLoop Urban-Rucksack
DELL EcoLoop Urban-Rucksack
DELL EcoLoop Urban-Rucksack
DELL EcoLoop Urban-Rucksack
DELL EcoLoop Urban-Rucksack
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97308072
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-CP4523B
EAN/GTIN:
     5397184635506
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der auf Organisation und Komfort ausgelegte Dell EcoLoop Urban-Rucksack besteht aus umweltfreundlichen Materialien und vervollständigt jeden Lifestyle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Außentaschen
Seitentasche
Schultergurt
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
540 g
Volumen (l)
20 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dell, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 691,37*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 640,88*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 662,89*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,80*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 876,05*
Zubehör
Dell
MR5JW
ab € 1.255,74*
Zubehör
Dell
0GDN7
ab € 1.016,60*
Zubehör
Dell
GWMHW
ab € 871,45*
Zubehör
Dell
T0GHX
ab € 1.418,62*
Zubehör
Dell
6RYDM
ab € 1.161,78*
Zubehör
Dell
23JJK
ab € 1.035,77*
Zubehör
Dell
XCJ92
ab € 1.372,19*
Zubehör
Dell
53JR4
ab € 1.488,04*
Zubehör
Dell
5YGJ3
ab € 1.326,84*
Zubehör
Dell
8CYJ9
ab € 1.390,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.