Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HD0014 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 18000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HD0014 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 18000 Mbit/s Schwarz
LogiLink HD0014 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 18000 Mbit/s Schwarz
LogiLink HD0014 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 18000 Mbit/s Schwarz
LogiLink HD0014 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 18000 Mbit/s Schwarz
LogiLink HD0014 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 18000 Mbit/s Schwarz
LogiLink HD0014 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 18000 Mbit/s Schwarz
LogiLink HD0014 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 18000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96803683
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HD0014
EAN/GTIN:
     4052792041316
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
60 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
16 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Repeater
Material
ABS
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
HDCP
Ja
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
18000 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
25 m
Energie
Stromverbrauch (max.)
1 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.