Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608201
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     64924006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
297 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 8,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 10,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.14
ab € 12,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 11,22*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.04
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.