Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96606961
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     64451075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
73 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 164,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.