Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box FRITZ Box 6690 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRITZ!Box FRITZ Box 6690 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box FRITZ Box 6690 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box FRITZ Box 6690 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box FRITZ Box 6690 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box FRITZ Box 6690 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box FRITZ Box 6690 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box FRITZ Box 6690 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     752-702354
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002965
EAN/GTIN:
     4023125029653
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
High-End Heimnetz mit 4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX)
Die FRITZ!Box 6690 Cable mit innovativem Wi-Fi 6 (WLAN AX) bringt ultraschnelles WLAN an den Kabelanschluss. Der neue Standard Wi-Fi 6 (WLAN AX) ist schneller und deutlich effizienter: mehrere parallele Anwendungen wie 4K-Streams, Video-Konferenzen und Cloud-Anwendungen meistert die FRITZ!Box 6690 Cable mühelos. Das integrierte DOCSIS 3.1-Kabel-Modem für ultraschnelle Gigabit-Geschwindigkeiten ist für alle Kabelanschlüsse geeignet. Ein 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, USB 3.0 und die DECT-Basis für schnurlose Telefonie und Smarthome-Anwendungen komplettieren das vielseitige Kommunikationsangebot.

Innovatives Wi-Fi 6 für ein High-End WLAN mit vielen Endgeräten
Neben Smartphones, Notebooks, TVs und Spielekonsolen sind immer mehr Haushalts- und Smarthome-Geräte auf kabellose Verbindungen ausgelegt – ideal für Wi-Fi 6. Durch Verringerung der Latenzzeiten und das neue Modulationsverfahren OFDMA mit QAM-1024 sorgt Wi-Fi 6 (WLAN AX) für mehr Effizienz, höhere Geschwindigkeiten und eine bessere WLAN-Abdeckung in Haus und Wohnung. Insgesamt stellt die FRITZ!Box 6690 Cable mit 4.800 MBit/s (5 GHz) + 1.200 MBit/s (2,4 GHz) große Leistungsreserven für die anspruchsvollsten Anwendungen im WLAN bereit.

Leistungsstarke Zentrale im WLAN Mesh
Als WLAN Mesh Zentrale sorgt die FRITZ!Box 6690 Cable für beste WLAN-Qualität im gesamten Heimnetz. Im WLAN Mesh werden verteilte WLAN-Knoten (z. B. FRITZ!Box und mehrere FRITZ!Repeater) zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz zusammengefasst. Die FRITZ!Box 6690 Cable bildet dabei die Zentrale (Mesh Master) und steuert alle anderen Zugangspunkte aktiv, so dass im Heimnetz genutzte WLAN-Endgeräte immer am Zugangspunkt mit der besten Verbindung angemeldet sind. Ganz automatisch wechseln mobile WLAN-Geräte dabei bequem zwischen den Zugangspunkten, ohne dass eine laufende Anwendung unterbrochen wird.

Vielseitiges Smart Home und komfortable Telefonie
Über die integrierte DECT-Basis werden Smart Home-Geräte wie der Heizkörperregler FRITZ!DECT 301, die schaltbaren Steckdosen FRITZ!DECT 200/210, der Taster FRITZ!DECT 440 und die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 gesteuert. An der integrierten Telefonanlage können zwei Analog-Telefone sowie bis zu sechs DECT- Schnurlostelefone (z. B. FRITZ!Fon) angemeldet werden. Per WLAN werden auch Smartphones zum vollwertigen VoIP-Telefon. Mehrere integrierte Anrufbeantworter, lokale und Online-Telefonbücher sowie zahlreiche Komfortfunktionen runden das breite Angebot ab.

Vielseitige Multimedia-Funktionen
Die FRITZ!Box 6690 Cable bringt auch angeschlossene USB-Speicher sowie Online-Speicher und darauf abgelegte Inhalte ins Heimnetz. Dank integriertem Mediaserver werden gespeicherte Filme, Musik und Bilder verfügbar gemacht und können z. B. per Smartphone an Wiedergabegeräte verteilt werden. Ein zusätzlicher, integrierter TV-Tuner streamt bis zu vier digitale Free-TV-Programme gleichzeitig vom Kabelanschluss auf PC, Smartphone und Tablet. Ein ultraschneller 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss stellt die Basis für erweiterte Anwendungen wie NAS oder die Anbindung eines Switches. Die FRITZ!Box 6690 Cable bildet damit eine leistungsfähige Plattform für vernetzte Multimedia-Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder 4K- Streaming.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SIPS
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Sonstige Funktionen
Kabellänge
1.5 m
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
4800 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Management-Funktionen
Wake-on-LAN bereit
Ja
Intelligente Netztechnik
Ja
MIMO
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Automatische Kanalwahl
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
RJ-11 ports Quantität
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
209 mm
Antenne
Antennen-Design
Intern
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Koaxial, Gleichstrom, LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 222,09*
€ 236,09*
3 Tage
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 229,69*
€ 243,29*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 231,32*
€ 245,34*
4 Tage
13
pro Stück
€ 6,00*
ab € 232,17*
€ 245,39*
4 Tage
9
pro Stück
€ 8,00*
ab € 231,81*
€ 245,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002572
ab € 35,44*
Zubehör
AVM
20002598
ab € 59,75*
Zubehör
AVM
20002511
ab € 39,45*
Zubehör
AVM
20002737
ab € 95,70*
Zubehör
AVM
20002745
ab € 107,12*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 125,31*
Zubehör
AVM
20002610
ab € 63,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.