Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHA0103 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CHA0103 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHA0103 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHA0103 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHA0103 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHA0103 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95723557
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHA0103
EAN/GTIN:
     4052792062168
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
225 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
2.0, 7.1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHA0100
ab € 3,34*
Sonstiges
LogiLink
CHA0101
ab € 4,17*
Sonstiges
LogiLink
CHA0102
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.