Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CUF0102 Videokabel-Adapter 20 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CUF0102 Videokabel-Adapter 20 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0102 Videokabel-Adapter 20 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0102 Videokabel-Adapter 20 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0102 Videokabel-Adapter 20 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0102 Videokabel-Adapter 20 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0102 Videokabel-Adapter 20 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CUF0102 Videokabel-Adapter 20 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95367951
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUF0102
EAN/GTIN:
     4052792063233
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
780 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDCP
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CUF0100
ab € 87,10*
Sonstiges
LogiLink
CUF0101
ab € 89,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.