Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E135925 POS-System All-in-One 2 GHz J4125 39,6 cm (15.6 Zoll) 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E135925 POS-System All-in-One 2 GHz J4125 39,6 cm (15.6 Zoll) 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E135925 POS-System All-in-One 2 GHz J4125 39,6 cm (15.6 Zoll) 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E135925 POS-System All-in-One 2 GHz J4125 39,6 cm (15.6 Zoll) 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E135925 POS-System All-in-One 2 GHz J4125 39,6 cm (15.6 Zoll) 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94032129
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E135925
EAN/GTIN:
     843173146591
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 600
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaute Geldschublade
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 Zoll
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
220 cd/m²
Kontrastverhältnis
400:1
Bildwinkel, horizontal
45 °
Bildwinkel, vertikal
50 °
Reaktionszeit
10 ms
Effektive Bildfläche
344.2 x 193.5 mm
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB-betrieben
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Merkmale
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, NOM, S-Mark, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
462 mm
Verpackungstiefe
299 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
6900 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 100 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
386.2 mm
Tiefe
369.3 mm
Höhe
221.2 mm
Gewicht
4700 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
J4125
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Frontsidebus des Prozessors
2.7 MHz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Stromversorgung
180 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 742,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,73*
€ 970,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,93*
€ 963,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,41*
€ 945,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,46*
€ 925,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,13*
€ 883,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 79,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 289,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 230,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 365,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 114,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 254,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 132,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E710364
ab € 19,63*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.